Motion
25783 RUEDA DE DESBARBADO DE ACERO INOX. ESCOCESA 6"X24"X3"7A NÚCLEO SIN ACHAFLANADO

3M
25783 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 6"X24"X3"7A FIN NON-CHAMFERED CORE

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado de acero inoxidable, ST-WL, 7A fino, 6 pulg. x 24 pulg. x 3 pulg., núcleo no biselado, 1 por caja
Artículo MI #03166640
No. Fabricante 25783 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 6"X24"X3"7A FIN NON-CHAMFERED CORE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
25783 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 6"X24"X3"7A FIN NON-CHAMFERED CORE

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado de acero inoxidable, ST-WL, 7A fino, 6 pulg. x 24 pulg. x 3 pulg., núcleo no biselado, 1 por caja
Artículo MI #03166640
No. Fabricante 25783 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 6"X24"X3"7A FIN NON-CHAMFERED CORE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    24 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO DE ACERO INOXIDABLE 25783 SCOTCH-BRITE 6"X24"X3"7A FIN SIN CAMBIAR es una rueda de desbarbado no tejida convoluta fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 24 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad fina, diseñada para un acabado superficial grande.
  • Número de stock del fabricante
    61500151222
  • Número de Upc del fabricante
    00048011257839
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00048011257839
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
25783 RUEDA DE DESBARBADO DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La estructura de red no tejida resiste la carga y suministra abrasivo fresco a la superficie continuamente
  • Desbarba y termina aleaciones exigentes
  • Rueda de mayor densidad que conserva la conformabilidad para el acabado de geometrías y contornos intrincados
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
Los clientes también compraron