Motion
50672 ESPONJA DE LIJADO CON CHORRO DE ARENA 21907-180 3.75"X2.5"X1"

3M
50672 SANDBLASTER SANDING SPONGE 21907-180 3.75"X2.5"X1"

3M™ SandBlaster™ 21907-180, 3.75 pulg. x 2.5 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #03167548
No. Fabricante 50672 SANDBLASTER SANDING SPONGE 21907-180 3.75"X2.5"X1"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
50672 SANDBLASTER SANDING SPONGE 21907-180 3.75"X2.5"X1"

3M™ SandBlaster™ 21907-180, 3.75 pulg. x 2.5 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #03167548
No. Fabricante 50672 SANDBLASTER SANDING SPONGE 21907-180 3.75"X2.5"X1"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.75 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Ancho general
    2.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    180
  • Número de stock del fabricante
    70005118529
  • Número de Upc del fabricante
    00051111506721
  • UPC_NO
    00051111506721

Descripción general

Descripción del fabricante
50672 ESPONJA DE LIJADO CON CHORRO DE ARENA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Acabado rápido
  • Entre abrigos
  • Preapres para el siguiente recubrimiento
  • Dura mucho tiempo
  • Resistente a obstrucciones