Motion
6215/C4

SKF
6215/C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03167599
No. Fabricante 6215/C4
Precio341.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6215/C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03167599
No. Fabricante 6215/C4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$341.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    2.65 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6215 C4 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 75 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 130 mm y ancho total de 25 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6215/C4
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15489 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11016 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577738363

Descripción general

Descripción del fabricante
6215 C4 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda