Motion
51787 CINTURÓN DE TELA PULIDORA DE DIAMANTES 652WY  2-1/2"X18-15/16"50000 MALLA

3M
51787 DIAMOND POLISHING CLOTH BELT 652WY 2-1/2"X18-15/16"50000 MESH

3M™ Cinturón de tela pulidora de diamante 652WY, malla 5000 , 2-1/2 x 18-15/16 pulgadas, 1 por caja
Artículo MI #03167851
No. Fabricante 51787 DIAMOND POLISHING CLOTH BELT 652WY 2-1/2"X18-15/16"50000 MESH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
51787 DIAMOND POLISHING CLOTH BELT 652WY 2-1/2"X18-15/16"50000 MESH

3M™ Cinturón de tela pulidora de diamante 652WY, malla 5000 , 2-1/2 x 18-15/16 pulgadas, 1 por caja
Artículo MI #03167851
No. Fabricante 51787 DIAMOND POLISHING CLOTH BELT 652WY 2-1/2"X18-15/16"50000 MESH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud de la correa
    18-15/16 pulg.
  • Ancho de la correa
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    18.93 pulg.
  • Ancho general
    2.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    Malla 50000
  • Número de stock del fabricante
    60020001313
  • Número de Upc del fabricante
    00051111517871
  • UPC_NO
    00051111517871

Descripción general

Descripción del fabricante
51787 CINTURÓN DE TELA PULIDORA DE DIAMANTES 652WY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de diamante con grado Micron logra acabados superficiales más finos
  • Adhesivo de resina
  • Debe funcionar con refrigerante
  • Diseñado para manipular materiales difíciles de amolar
  • Los cinturones de diamante son una alternativa a las técnicas convencionales de superacabado
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
Los clientes también compraron