Motion
51793 DISCO DE TELA PSA PULIDORA DE DIAMANTES 656WY MALLA 50000 X 8"

3M
51793 DIAMOND POLISHING PSA CLOTH DISC 656WY 8"XNH 50000 MESH

3M™ Disco de tela PSA pulido con diamante 656WY, Malla 50000 , 8 pulg. x NH, Die 800L, 1 por caja
Artículo MI #03167857
No. Fabricante 51793 DIAMOND POLISHING PSA CLOTH DISC 656WY 8"XNH 50000 MESH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
51793 DIAMOND POLISHING PSA CLOTH DISC 656WY 8"XNH 50000 MESH

3M™ Disco de tela PSA pulido con diamante 656WY, Malla 50000 , 8 pulg. x NH, Die 800L, 1 por caja
Artículo MI #03167857
No. Fabricante 51793 DIAMOND POLISHING PSA CLOTH DISC 656WY 8"XNH 50000 MESH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    Malla 50000
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Número de stock del fabricante
    60020001370
  • Número de Upc del fabricante
    00051111517932
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051111517932

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE TELA PSA PULIDORA DE DIAMANTES 51793
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Mineral de diamante con grado Micron para uso en materiales difíciles de amolar
  • El soporte de tela flexible de peso J es impermeable para usar con refrigerantes
  • El soporte adhesivo sensible a la presión facilita la fijación de la herramientac
  • Disponible en las calidades 1800, 3000, 8000 y 50,000 (9µ, 6µ, 3µ y 0.5µ)
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
Los clientes también compraron