Motion
54479 ROLLO DE DISCO D TIPO PELÍCULA DE PSA PARA MICROACABADO 268L  5" X NH X 125"9MIC

3M
54479 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 5"XNH X 125"9MIC

Disco de lijado recubierto - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 9 μm
Artículo MI #03167916
No. Fabricante 54479 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 5"XNH X 125"9MIC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
54479 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 5"XNH X 125"9MIC

Disco de lijado recubierto - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 9 μm
Artículo MI #03167916
No. Fabricante 54479 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 5"XNH X 125"9MIC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Número de grano
    9 μm
  • Número de stock del fabricante
    60020002238
  • Número de Upc del fabricante
    00051111544792
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051111544792

Descripción general

Descripción del fabricante
54479 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio de grado micrométrico de precisión ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un acabado uniforme en muchos sustratos
  • El soporte de película de poliéster duradero proporciona flexibilidad para un acabado uniforme en superficies contorneadas
  • El soporte adhesivo sensible a la presión permite una fijación rápida y una retirada limpia para procesos de acabado de varios pasos
  • Cómoda forma de rollo de disco
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"