Motion
54564 PELÍCULA DE MICROACABADO HOOKIT TIPO D D/F DISCO 268L  6" X NH 8 AGUJEROS 100 MICRÓFONO

3M
54564 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 8 HOLES 100 MIC

3M™ Disco de película de microacabado Hookit™ 268L, 100 Mic, Tipo D, 6 pulg. x NH, D/F 8HL, 500 por caja
Artículo MI #03167990
No. Fabricante 54564 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 8 HOLES 100 MIC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
54564 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 8 HOLES 100 MIC

3M™ Disco de película de microacabado Hookit™ 268L, 100 Mic, Tipo D, 6 pulg. x NH, D/F 8HL, 500 por caja
Artículo MI #03167990
No. Fabricante 54564 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 8 HOLES 100 MIC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Negro
  • Incluye orificios de vacío
    Agujeros de vacío incluidos
  • Número de stock del fabricante
    60020003038
  • Número de Upc del fabricante
    00051111545645
  • Tipo de montaje
    Hookit de Ø
  • Número de orificios de vacío
    8
  • UPC_NO
    00051111545645

Descripción general

Descripción del fabricante
54564 PELÍCULA DE MICROACABADO HOOKIT TIPO D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio con grado Micron ofrece acabados de precisión de tolerancia estrecha
  • Respaldo de película de poliéster resistente al agua para aplicaciones húmedas o secas
  • Soporte de velcro para una fácil fijación y reutilización de la herramienta
  • Código de colores para facilitar la selección y reducir el riesgo de error
  • Respaldo de película de poliéster de alta resistencia unido con resina para mayor durabilidad
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
Los clientes también compraron