Motion
80335 SOBRE DE FOTO/DOCUMENTO DE WHISKY ESCOCÉS 7916-1 5.75"X8.5 IN

3M
80335 SCOTCH PHOTO/DOCUMENT MAILER 7916-1 5.75"X8.5 IN

Cartel de foto/documento Scotch 7916-1, 5.75 pulg. x 8.5 pulg.
Artículo MI #03172523
No. Fabricante 80335 SCOTCH PHOTO/DOCUMENT MAILER 7916-1 5.75"X8.5 IN
Precio1.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80335 SCOTCH PHOTO/DOCUMENT MAILER 7916-1 5.75"X8.5 IN

Cartel de foto/documento Scotch 7916-1, 5.75 pulg. x 8.5 pulg.
Artículo MI #03172523
No. Fabricante 80335 SCOTCH PHOTO/DOCUMENT MAILER 7916-1 5.75"X8.5 IN
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
Precio1.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.5 pulg.
  • Longitud total
    8.5 pulg.
  • Ancho general
    5.75 pulg.
  • Peso
    0.074 lb
  • Ancho
    5.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051131803350
  • Cantidad mínima del pedido
    144
  • Tipos de productos
    Correos
  • Composición de materiales reciclados
    100 %
  • UPC_NO
    00051131803350

Descripción general

Descripción del fabricante
80335 SOBRE DE FOTO/DOCUMENTO DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Protege las fotos y documentos 4x6 y 5x7 cuando se envían y almacenan
  • Fabricado con un 100 % de cartón reciclado, un mínimo del 35 % de contenido posconsumo
  • Sobre individual
  • 5.75 pulg. x 8.5 pulg.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"