Motion
09087 PAPEL DE LIJA WETORDRY 9"X11" GRANO MUY FINO

3M
09087 WETORDRY SANDPAPER 9"X11" VERY FINE GRIT

3M™ Láminas de lijado Wetordry 9087NA, 9 in x 11 in, grano 220 , 5 hojas/paquete, 10 paquetes/interior, 50 paquetes/caja
Artículo MI #03175174
No. Fabricante 09087 WETORDRY SANDPAPER 9"X11" VERY FINE GRIT
Precio6.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09087 WETORDRY SANDPAPER 9"X11" VERY FINE GRIT

3M™ Láminas de lijado Wetordry 9087NA, 9 in x 11 in, grano 220 , 5 hojas/paquete, 10 paquetes/interior, 50 paquetes/caja
Artículo MI #03175174
No. Fabricante 09087 WETORDRY SANDPAPER 9"X11" VERY FINE GRIT
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
Precio6.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    240
  • Número de stock del fabricante
    70070597086
  • Número de Upc del fabricante
    00051144090877
  • Número de hojas
    5
  • UPC_NO
    00051144090877

Descripción general

Descripción del fabricante
09087 BOLSO DE PORTÁTIL WETORDRY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grano muy fino
  • Para lijar entre capas de barniz, laca, pintura y otros acabados.
  • Metal duro de silicio abrasivo, un mineral sintético afilado que corta de forma rápida y suave
  • Papel impermeable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"