Motion
84158 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D DISCO 366L  5" X NH 30MIC

3M
84158 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 30MIC

3M™ Disco de película de microacabado PSA 366L, 30 Mic 3MIL, Tipo D, 5 pulg. x NH, Die 500X, 50 por interior, 500 por caja
Artículo MI #03175496
No. Fabricante 84158 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 30MIC
Precio1.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
84158 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 30MIC

3M™ Disco de película de microacabado PSA 366L, 30 Mic 3MIL, Tipo D, 5 pulg. x NH, Die 500X, 50 por interior, 500 por caja
Artículo MI #03175496
No. Fabricante 84158 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 30MIC
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
Precio1.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Verde
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    30
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    500
  • Número de stock del fabricante
    60020007195
  • Número de Upc del fabricante
    00051144841585
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • Serie
    366L
  • UPC_NO
    00051144841585

Descripción general

Descripción del fabricante
84158 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio de grado micrométrico de precisión ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un acabado uniforme en muchos sustratos
  • El soporte de película de poliéster duradero proporciona flexibilidad para un acabado uniforme en superficies contorneadas
  • El soporte adhesivo sensible a la presión permite una fijación rápida y una retirada limpia para procesos de acabado de varios pasos
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte agresivo y una carga reducida
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • Respaldo adhesivo para una fácil fijación
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
Los clientes también compraron