Motion
84180 ROLLO DE DISCO D TIPO PELÍCULA DE PSA PARA MICROACABADO 366L  5"XNH 60MIC

3M
84180 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 366L 5"XNH 60MIC

Disco de acabado recubierto - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio
Artículo MI #03175514
No. Fabricante 84180 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 366L 5"XNH 60MIC
Precio209.86 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
84180 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 366L 5"XNH 60MIC

Disco de acabado recubierto - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio
Artículo MI #03175514
No. Fabricante 84180 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 366L 5"XNH 60MIC
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
Su precio209.86 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Rojo
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    4
  • Número de stock del fabricante
    60440107344
  • Número de Upc del fabricante
    00051144841806
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051144841806

Descripción general

Descripción del fabricante
84180 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio de grado micrométrico de precisión ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un acabado uniforme en muchos sustratos
  • El soporte de película de poliéster duradero proporciona flexibilidad para un acabado uniforme en superficies contorneadas
  • El soporte adhesivo sensible a la presión permite una fijación rápida y una retirada limpia para procesos de acabado de varios pasos
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte agresivo y una carga reducida
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • Respaldo adhesivo para una fácil fijación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"