Motion
86271 DISCO DE PAPEL HOOKIT 216U  5"XNH P400 PESO A

3M
86271 HOOKIT PAPER DISC 216U 5"XNH P400 A-WEIGHT

Disco de Papel Hookit- 5.0000 pulg. Dia Disc, Óxido de Aluminio, P400 Grit, 12000 rpm
Artículo MI #03175551
No. Fabricante 86271 HOOKIT PAPER DISC 216U 5"XNH P400 A-WEIGHT
Precio1.58 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86271 HOOKIT PAPER DISC 216U 5"XNH P400 A-WEIGHT

Disco de Papel Hookit- 5.0000 pulg. Dia Disc, Óxido de Aluminio, P400 Grit, 12000 rpm
Artículo MI #03175551
No. Fabricante 86271 HOOKIT PAPER DISC 216U 5"XNH P400 A-WEIGHT
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
Precio1.58 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P400
  • Número de stock del fabricante
    60650028743
  • Número de Upc del fabricante
    00051144862719
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051144862719

Descripción general

Descripción del fabricante
86271 DISCO DE PAPEL HOOKIT 216U 5" X NH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • La capa abierta ayuda a reducir la carga
  • El papel ligero de peso A es adecuado para el acabado
  • El recubrimiento resistente a la carga evita las obstrucciones para optimizar la vida útil del disco y el corte