Motion
12725 CONECTOR CILÍNDRICO ESTÁNDAR DE COBRE SCOTCHLOK 10002 -35 KV 4 AWG GRIS

3M
12725 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10002 -35 KV 4 AWG GRAY

3M™ Conector de barril estándar de cobre Scotchlok™ 10002, hasta 35 kV, 4 AWG, gris, 50/caja
Artículo MI #03177218
No. Fabricante 12725 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10002 -35 KV 4 AWG GRAY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12725 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10002 -35 KV 4 AWG GRAY

3M™ Conector de barril estándar de cobre Scotchlok™ 10002, hasta 35 kV, 4 AWG, gris, 50/caja
Artículo MI #03177218
No. Fabricante 12725 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10002 -35 KV 4 AWG GRAY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    1.75 pulg.
  • Peso
    0.026 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Código de color
    Gris
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007127253
  • Calibre máximo del cable
    4 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    50
  • UPC_NO
    00054007127253
  • Clasificación de voltaje
    35 kV
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 4

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRIL ESTÁNDAR DE COBRE SCOTCHLOK 12725
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Instalación sencilla con herramientas fácilmente disponibles
  • Tope de cable central integral
  • Fabricado con cobre estañado
  • Impresión codificada por colores para facilitar la identificación del conector