Motion
12808 CILINDRO LARGO DE COBRE SCOTCHLOK 11007 -35 KV 3/0 AWG NARANJA

3M
12808 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11007 -35 KV 3/0 AWG ORANGE

3M™ Conector de cobre de barra larga Scotchlok™ 11007, hasta 35 kV, 3/0 AWG, naranja, 10/caja
Artículo MI #03177225
No. Fabricante 12808 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11007 -35 KV 3/0 AWG ORANGE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12808 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11007 -35 KV 3/0 AWG ORANGE

3M™ Conector de cobre de barra larga Scotchlok™ 11007, hasta 35 kV, 3/0 AWG, naranja, 10/caja
Artículo MI #03177225
No. Fabricante 12808 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11007 -35 KV 3/0 AWG ORANGE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    3.13 pulg.
  • Longitud total
    3.13 pulg.
  • Peso
    0.119 lb

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Código de color
    Naranja
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007128083
  • Calibre máximo del cable
    3/0 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • UPC_NO
    00054007128083
  • Clasificación de voltaje
    35 kV
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 3/0

Descripción general

Descripción del fabricante
12808 CONECTOR DE BARRIL LARGO DE COBRE SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un rendimiento fiable
  • Tope de aceite de centro sólido integrado
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión