Motion
50625 TIRANDO DE ALAMBRE, GEL LUBRICANTE WL-55

3M
50625 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-55

3M™ Gel lubricante para tracción de cables WL-55, tambor de 55 galones, excelente lubricante para tirar de una amplia variedad de tipos de cables, 1 tambor/DR
Artículo MI #03177867
No. Fabricante 50625 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-55
Precio3,245.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
50625 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-55

3M™ Gel lubricante para tracción de cables WL-55, tambor de 55 galones, excelente lubricante para tirar de una amplia variedad de tipos de cables, 1 tambor/DR
Artículo MI #03177867
No. Fabricante 50625 WIRE PULLING LUBRICANT GEL WL-55
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
Precio3,245.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    55 galones (EE. UU.)

Detalles

  • Material base
    Polímero
  • Material de cubierta de cable compatible
    PVC
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de Upc del fabricante
    50054007506251
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +110 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +20 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +20 a +110 °F
  • Tipo de paquete
    Cubeta
  • Línea de productos
    WL
  • UPC_NO
    00054007506256

Descripción general

Descripción del fabricante
50625 TIRANDO DE ALAMBRE, GEL LUBRICANTE WL-55
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.