Motion
66278 FILTRO DE PIEZA DE REPUESTO 5P71-6  P95

3M
66278 REPLACEMENT PART FILTER 5P71-6 P95

3M™ Filtro de partículas de repuesto 5P71-6, P95 72 EA/caja
Artículo MI #03178834
No. Fabricante 66278 REPLACEMENT PART FILTER 5P71-6 P95
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
66278 REPLACEMENT PART FILTER 5P71-6 P95

3M™ Filtro de partículas de repuesto 5P71-6, P95 72 EA/caja
Artículo MI #03178834
No. Fabricante 66278 REPLACEMENT PART FILTER 5P71-6 P95
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.4 pulg.
  • Longitud
    4.2 pulg.
  • Altura total
    3.4 pulg.
  • Longitud total
    4.2 pulg.
  • Peso
    0.023 lb

Detalles

  • Aplicación
    Pintura
  • Color
    N/C
  • Tipo de conexión
    Bayoneta
  • Comodidad mejorada
    No
  • Mayor durabilidad
    No
  • Protección ocular
    No
  • Número de Upc del fabricante
    00051138662783
  • Clasificación de Niosh
    P95
  • Tipos de productos
    Filtro
  • Tipo de protección
    Partículas
  • Compatibilidad de la serie
    5000
  • Sellado facial de silicona
    No
  • Especificaciones cumplidas
    P95
  • Tipo
    Filtro
  • UPC_NO
    00051138662783

Descripción general

Descripción del fabricante
66278 FILTRO DE PIEZA DE REPUESTO 5P71-6 P95
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Aprobado por NIOSH para entornos que contienen ciertas partículas de aceite y no a base de aceite
  • Utilícelo sobre los respiradores de la serie 3M™ 5000 o los cartuchos de gas y vapor de la serie 6000 con el retenedor 3M™ 501 cuando también haya partículas presentes
  • Utilícelo sobre el soporte del filtro 3M™ 603 y el retenedor 3M™ 501 para reducir la exposición a partículas
  • La amplia gama de aplicaciones reduce las necesidades de inventario y los requisitos de formación
  • Paquete de 6 filtros de repuesto