Motion
EA15
Registro de datos de temperatura de entrada doble Easyview - Compatible con 7 tipos de termopares, -35 a 1999.9 °F
Artículo MI #03179941
No. Fabricante EA15
Precio329.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Registro de datos de temperatura de entrada doble Easyview - Compatible con 7 tipos de termopares, -35 a 1999.9 °F
Artículo MI #03179941
No. Fabricante EA15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio329.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±3 %
  • Detalles adicionales
    Amplio rango de temperatura con resolución 0.1°/1°
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Soporte incorporado, funda protectora, dos sondas de temperatura de alambre de talón tipo K (de -22 a 572°F) y 6 pilas AAA
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de medidor
    Registrador de datos de temperatura
  • Rango de temperatura
    35 a 1999.9 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
EA15 EASYVIEW TIPO TERM DE ENTRADA DOBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"