Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
- Longitud260 mm
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma de puntos y yemas de los dedos recubiertas
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorGris/Púrpura
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma de nitrilo y yemas de los dedos recubiertas
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Tipo de manoAmbidiestro
- Material del revestimiento/cubiertaDisneema
- Página de producto del fabricante
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO10036000974345