Motion
SS073B01-08C
Montaje en base, colector tipo barra
Artículo MI #03186962
No. Fabricante SS073B01-08C
Precio20.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Montaje en base, colector tipo barra
Artículo MI #03186962
No. Fabricante SS073B01-08C
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
Precio20.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    M5 x 0.8
  • Altura total
    21.5 mm
  • Longitud total
    72.4 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    M5 x 0.8

Detalles

  • Tipo de base
    Stock de barras
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes, vacío bajo
  • Para usar con la serie
    S070
  • Puerto(s) del colector
    M3 (salida);M5 (suministro/escape)
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.5 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +1 MPa
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Cable del tapón

Descripción general

Descripción del fabricante
SS073B01-08C MONTAJE BASE, TIPO BARRA
  • Serie S070 , montaje en base, colectores con puertos de cuerpo
  • Base de barra, base separable y tipo de apilamiento disponibles
  • Entrada eléctrica: ojal/cable de conexión
  • Estaciones: 02-20
  • Racores dentado para el tipo de apilamiento y tornillos hembra para la base de la barra

También puede gustarle

Los clientes también compraron