Motion
TU0212R-20
Tubos de poliuretano - Aire/agua, 1.2 mm, 0.047 pulg. D.I., 2 mm, 0.078 pulg. D.E., 20 m Longitud
Artículo MI #03186965
No. Fabricante TU0212R-20
Precio22.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de poliuretano - Aire/agua, 1.2 mm, 0.047 pulg. D.I., 2 mm, 0.078 pulg. D.E., 20 m Longitud
Artículo MI #03186965
No. Fabricante TU0212R-20
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
Precio22.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Diámetro interior del tubo
    0.047 pulg., 1.2 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.078 pulg., 2 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, corte, acodamiento, desgarro
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TU0212R-20 TUBOS DE POLIURETANO
  • Disponible en 8 colores estándar
  • Disponible en 2 tamaños de rollo
  • Presión máxima de funcionamiento 0.8MPa a 20°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron