Motion
VQ7-8-FG-D-3Z

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FG-D-3Z

ELECTROVÁLVULA, ESTÁNDAR ISO
Artículo MI #03189986
No. Fabricante VQ7-8-FG-D-3Z
Precio143.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FG-D-3Z

ELECTROVÁLVULA, ESTÁNDAR ISO
Artículo MI #03189986
No. Fabricante VQ7-8-FG-D-3Z
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
Precio143.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    108.5 mm
  • Longitud total
    175.5 mm
  • Ancho general
    75 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.4 (P a A/B) Cv, 3 (A/B a EA/EB) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Tipo de empuje (herramienta requerida)
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Sin subplaca
  • Tiempo de respuesta
    15 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQ7
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    42 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    10 (P a A/B) dm3/(s.bar), 12 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981, JIS
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ7-8-FG-D-3Z, VÁLVULA SOLENOIDEA

También puede gustarle