Motion
205-KRR
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1.0000 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. OD, 2.0427 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #03190396
No. Fabricante 205-KRR
Precio85.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1.0000 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. OD, 2.0427 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #03190396
No. Fabricante 205-KRR
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
Precio85.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    21 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    2.0427 pulg.
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    7800 N
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    2..-KRR
  • UPC_NO
    4012802783100

Descripción general

Descripción del fabricante
205-XL-KRR