Motion
BF3002
Polea intermedia de banda plana - 0.6690 in de diámetro interior, 1.3100 in de ancho de cara, 3.0000 in de diámetro exterior, material de nailon
Artículo MI #03192527
No. Fabricante BF3002
Precio41.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea intermedia de banda plana - 0.6690 in de diámetro interior, 1.3100 in de ancho de cara, 3.0000 in de diámetro exterior, material de nailon
Artículo MI #03192527
No. Fabricante BF3002

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6690 pulg.
  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.3100 pulg.
  • Ancho de superficie plana
    1.0200 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de superficie plana
    Plano
  • Material de la polea
    Nailon
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
BF3002