Motion
73-405-01
Válvula de bola de 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 3000 psi máx., Puerto de soldadura de 1 pulg., Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #03192754
No. Fabricante 73-405-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 3000 psi máx., Puerto de soldadura de 1 pulg., Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #03192754
No. Fabricante 73-405-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.06 pulg.
  • Tamaño del puerto
    Soldadura tubular de 1 pulg.
  • Peso
    7.04 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Estilo del cuerpo
    "[eliminar]"
  • Tipo de conexión
    Soldadura
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 3000 psi, vapor - 150 psi
  • Tipo de montaje
    Soldadura de casquillo
  • Material de la junta tórica
    RPTFE
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Serie
    73-400
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Material del vástago
    ASTM A108 Acero al carbono
  • Material del sello del vástago
    RPTFE
  • Acabado de la superficie
    Fosfato de zinc
  • Tipo
    Válvula de bola
  • UPC_NO
    670750689765
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
73-405-01 VÁLVULA DE BOLA SOLDADURA DE CALCETÍN DE 1"
  • Palanca de cuarto de vuelta de alta resistencia
  • Asientos y sellos reforzados
  • Diseño de barra de acero
  • Fácil instalación y mantenimiento
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"