Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro90 mm
- Anillo interior Ancho104 mm
- Anillo exterior Ancho38 mm
- Exterior Diámetro170 mm
- Ancho general104 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial11100 kgf
- Capacidad de carga estática radial8350 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCX00
- UPC_NO0808250268788