Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la ventana8 x 15-1/2 x 0.06 pulg.
- Altura de la ventana8 pulg.
- Grosor de la ventana0.06 pulg.
- Anchura de ventana15-1/2 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1+, C-UL-US, CSA Z94.3
- CompensaciónArnés Venom
- Línea de productosVeneno
- Color de ventanaTransparente
- Material de la ventanaPolicarbonato
- Tipo de ventanaVentana