Motion
TLA5525Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 63 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03193744
No. Fabricante TLA5525Z
Precio47.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 63 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03193744
No. Fabricante TLA5525Z
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
Precio47.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    63 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    38300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA5525Z con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 55 mm, un diámetro exterior de 63 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.22 lb, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes de servicio pesado, equipos de construcción y sistemas de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA5525Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    95700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA 5525 Z BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

You May Also Like