Motion
SFWC726-200-B5-J

BOSTON GEAR
SFWC726-200-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #03195256
No. Fabricante SFWC726-200-B5-J
Precio6,429.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SFWC726-200-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #03195256
No. Fabricante SFWC726-200-B5-J
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
Precio6,429.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    200:1
  • Relación
    200:1
  • Peso
    55.1 lb, 25 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H03960-OLD
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SFWC-726-200-B5-J
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"