Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total16.2300 pulg., 412.24 mm
- Longitud total de la dimensión C16.23
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso30 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCertificación Csa y reconocimiento Ul
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.50 Y 0.33, F#56C, RPM:1800 Y 1500, 208-230/460 Y 190/380 V, TEFC
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio del inversor
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa2.30–2.40 / 1.20 A
- Eficiencia a plena carga72.10 %
- Par de carga completa1.5 pies-libras
- Código de armonización8501.51.4040
- Hp0.50 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAM
- kW0.373 kW
- Número de catálogo del fabricanteD452
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856027696
- Modelo56T17F5349A
- Categoría del motorMotor de freno de uso general
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase atornillada
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaNo
- Tipo de productoMotores de freno
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856027696
- Voltaje208-230/460
- Voltios a frecuencia190/380 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM D452 TEFC 208-230/460V 56C
- El freno tiene un ajuste manual del desgaste de hasta 25 lb-pie para una mayor vida útil de la pastilla. Frenos Stearns, serie 56 a 25 Lb-Ft, serie 87 por encima de 35 Lb-Ft y conductores de freno más grandes enrutados a través de la caja de conductos del motor (solo TEV) Montaje con pie de cara C CR200 Cable magnético resistente a corona (el motor puede operarse con par 10:1 variable y par 2:1 constante) Base extraíble atornillable para opción de montaje sin pies
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad