Motion
21158-1120

TIMKEN
21158-1120

Sello de aceite - Sólido, 1.938 pulg. de diámetro del eje, 2.750 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general
Artículo MI #03197716
No. Fabricante 21158-1120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
21158-1120

Sello de aceite - Sólido, 1.938 pulg. de diámetro del eje, 2.750 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general
Artículo MI #03197716
No. Fabricante 21158-1120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.750 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.938 pulg.
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único con resorte para dedos
  • Número de Upc del fabricante
    053893031897
  • Número de modelo
    63
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
21158-1120 SELLO DE ACEITE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"