Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.3125 pulg.
- Ancho de la base2.6250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.5000 a 6.7500 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Solo estática
- Altura total4.5630 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Peso9.3 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Características y beneficios• Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro • Carcasa de hierro fundido con revestimiento de fluoropolímero para resistencia a la corrosión con rodamiento de expansión para movimiento axial • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en terreno proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de fluoropolímero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEMP-24TC CR
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461237656
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.4150 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lbf
- Capacidad de carga estática radial4467 lbf
- Cojinete de repuestoAR-2-18TC FG2
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieMedio
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO662461237656
Descripción general
- Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro
- Carcasa de hierro fundido con revestimiento de fluoropolímero para resistencia a la corrosión con cojinete de expansión para movimiento axial
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.