Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.751 pulg.
- Ancho general0.767 pulg.
- Diámetro del eje4.500 pulg.
- Peso0.61 lb
Detalles
- Rango de temperatura continua-40 a 300°F
- Descripción Palabra claveDiseño PLUS XL
- Tipo de diseñoMÁS XL
- Material labialDuratemp (H) - Nitrilo hidrogentado
- Número de Upc del fabricante085311298261
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.020 pulg. (TIR) Máx.
- Tolerancia a la presión2 psi
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- El sello incluye el diseño labial con sello de onda patentado Skf líder en la industria para un mejor rendimiento.
- Scotseal Plusxl no requiere herramientas de instalación especiales.