Motion
4 7/16 BLOQUE DE ALMOHADA SSL PLXC

DODGE
4 7/16 SSL PLXC PILLOW BLOCK

Alojamiento del bloque de almohadas - Bloque de almohadas dividido
Artículo MI #03214799
No. Fabricante 4 7/16 SSL PLXC PILLOW BLOCK
Precio24,647.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
4 7/16 SSL PLXC PILLOW BLOCK

Alojamiento del bloque de almohadas - Bloque de almohadas dividido
Artículo MI #03214799
No. Fabricante 4 7/16 SSL PLXC PILLOW BLOCK
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
Su precio$24,647.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    20-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    15.2500 pulg. a 16.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    4.4375 pulg.
  • En general Altura  
    13.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    12.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    11.5000 pulg.
  • Peso
    255 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Carcasas del bloque de almohadas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Collares de empuje divididos
  • Lubricación
    Aceite
  • Número de catálogo del fabricante
    134208
  • Tipo de producto
    Cojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
  • Serie
    R
  • Tipo de cojinete
    Hidrodinámica
  • UPC_NO
    782475953646

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADA SLEEVOIL 4-7/16 SSL PL-XC B