Motion
KNZ12-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KNZ, Diámetro de eje de 0,750 in, Diámetro exterior de 1.250 in, Longitud total de 1.6250 in, Capacidad de carga de 383 lb, Cerrado
Artículo MI #03214871
No. Fabricante KNZ12-PP
Precio84.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KNZ, Diámetro de eje de 0,750 in, Diámetro exterior de 1.250 in, Longitud total de 1.6250 in, Capacidad de carga de 383 lb, Cerrado
Artículo MI #03214871
No. Fabricante KNZ12-PP
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
Precio84.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    1.272 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.250 pulg.
  • Longitud total
    1.6250 pulg.
  • Ancho general
    1.625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    0,750 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    383 lb
  • Capacidad de carga
    383 lb
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176 °F
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    KNZ
  • Capacidad de carga estática
    274 lb
  • UPC_NO
    4012802050202

Descripción general

Descripción del fabricante
KNZ12-PP COJINETE DE BOLAS DE ALINEACIÓN LINEAL