Motion
KXO16-PP
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KXO, Diámetro de eje de 1.0000 in, Diámetro exterior de 1.5625 in, Longitud total de 2.2500 in, Abierto
Artículo MI #03214875
No. Fabricante KXO16-PP
Precio202.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KXO, Diámetro de eje de 1.0000 in, Diámetro exterior de 1.5625 in, Longitud total de 2.2500 in, Abierto
Artículo MI #03214875
No. Fabricante KXO16-PP
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
Precio202.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    1.886 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    2.250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5625 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176 °F
  • Tipo de sello
    Sellado
  • Serie
    KXO
  • UPC_NO
    4012802054293

Descripción general

Descripción del fabricante
KXO16-PP BRG DE BOLA LINEAL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good