Motion
701-01040-080

REXNORD INC
701-01040-080

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 26.4000 mm, 20.3000 mm Longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #03214885
No. Fabricante 701-01040-080
Precio1,698.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-01040-080

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 26.4000 mm, 20.3000 mm Longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #03214885
No. Fabricante 701-01040-080
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
Precio1,698.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0400 pulg., 26.42 mm
  • Diámetro interior
    26.4000 mm
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    20.3000 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cojinete de filamentos
  • Material del cojinete
    Compuesto
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    701-01040-080 Duralon Cojinete de filamentos de manga recta - Catálogo Serie Heavywall
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    Serie de paneles pesados del catálogo
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 701-01040-080
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"