Motion
48-52-5067

MILWAUKEE TOOL
48-52-5067

Cepillo para tazas - 3.5000 in Diam, 13000 rpm
Artículo MI #03223116
No. Fabricante 48-52-5067
Precio26.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-52-5067

Cepillo para tazas - 3.5000 in Diam, 13000 rpm
Artículo MI #03223116
No. Fabricante 48-52-5067
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
Precio26.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro
    3.5000 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.0200 pulg.;0.0230 pulg.
  • Longitud total
    4.8000 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Ancho
    5.4500 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Número de Upc del fabricante
    045242145423
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    045242145423

Descripción general

Descripción del fabricante
48-52-5067 CEPILLO 3-1/2" COPA DE NUDO
  • Estructura Hyperwire para una extracción más rápida del material y una mayor vida útil
  • Construcción de precisión que reduce la vibración
  • Diseño mejorado que reduce la fatiga del cable
  • Acero al carbono
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
Los clientes también compraron