Motion
48-62-4065

MILWAUKEE TOOL
48-62-4065

Broca de cincel para martillo - Material de acero de alta velocidad, Mango de 18 mm Diámetro, 1-3/4 pulg. Ancho de corte, 10.5 pulg. OAL
Artículo MI #03223250
No. Fabricante 48-62-4065
Precio59.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-62-4065

Broca de cincel para martillo - Material de acero de alta velocidad, Mango de 18 mm Diámetro, 1-3/4 pulg. Ancho de corte, 10.5 pulg. OAL
Artículo MI #03223250
No. Fabricante 48-62-4065
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
Su precio$59.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    10.5 pulg.
  • Diámetro del mango
    18 mm
  • Peso
    2.69 lb

Detalles

  • Tipo de cincel
    Cincel de martillo
  • Incluye protector de manos
    Herramienta de buje SDS MAX 10-1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    045242154180
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    045242154180

Descripción general

Descripción del fabricante
48-62-4065 HERRAMIENTA DE CASQUILLO
  • Hasta un 20 % más de vida útil
  • Acero forjado de alta calidad para mayor durabilidad
  • Elimina el exceso de hormigón, produce un acabado exterior, desbasta la superficie antes del recubrimiento de la superficie
  • Diseñado para martillos giratorios SDS max
  • Usar solo en modo martillo

You May Also Like