Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Longitud total27-1/2 pulg.
- Peso de la herramienta26.2 lb
- Par de apriete19.9 pies-libras
Detalles
- Amperaje15 A
- AstilladoAstillado
- Capacidad de perforación albañilería2 pulg.
- Capacidad de perforación del metal2 pulg.
- Capacidad de perforación de madera2 pulg.
- Estilo de mangoMango en D
- Tasa de impacto1950 lpm
- IncluyeEstuche de transporte
- Velocidad máxima250 rpm
- Número de piezas4
- Clasificación de potencia15 A
- Estilo de mango de SdsSDS-Máx
- UPC_NO045242024001
- Velocidad variableVelocidad variable
- Control de vibracionesControl de vibraciones
- Voltaje120 V CA
Descripción general
- Potente motor de 15 A: suministra 19.9 pies-libras de energía de soplado
- Construcción robusta para trabajos pesados: excavaciones y brocas en las condiciones más exigentes en el lugar de trabajo
- Cómodo diseño en línea: tres posiciones de mango que ofrecen mayor comodidad al usuario
- Dial de velocidad variable: maximiza el control del usuario
- Sistema de aislamiento de vibraciones: minimiza la vibración para reducir la fatiga del operador
- Luz de recordatorio de servicio: indica cuándo será necesario el servicio
- Agarre suave en todas las asas
- Utiliza accesorios SDS max estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee