Motion
02281
Llave de tubo - 16 in OAL, Capacidad de mordaza máx. 1-1/4 in, Ángulo de cabezal recto, Material de acero, Tipo de ajuste con resorte
Artículo MI #03226337
No. Fabricante 02281
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de tubo - 16 in OAL, Capacidad de mordaza máx. 1-1/4 in, Ángulo de cabezal recto, Material de acero, Tipo de ajuste con resorte
Artículo MI #03226337
No. Fabricante 02281
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    16 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Carga por resorte
  • Estilo de mango
    Simple
  • Tipo de mordaza
    Gancho
  • Material
    Acero
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1-1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE MANO DE 02281 MW 1-1/4"