Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesSolapa con cremallera
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobaciónAATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaNo
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosA20
- Tipo de productoPeleles desechables
- Tipo de costuraSin costuras
- UPC_NO10036000491057
Descripción general
- El diseño Reflex® proporciona más espacio para el pecho y una longitud corporal más larga; es menos probable que se desgarre
- Tejido SMS de barrera MicroForce, transpirable y patentado
- Protección de barrera contra partículas secas
- Frontal sin costuras para proporcionar más protección en las áreas de exposición primarias
- Antiestático conforme a NFPA 99
- Ideal para laboratorios, remediación, pesticidas y entornos de polvo pesado
- Precio por unidad, vendido por cantidad de caja