Motion
58532

ANSELL
58532

Peleles desechables KleenGuard: puño abierto, estilo tobillo abierto, material de polipropileno, cierre frontal con cremallera, azul, mediano
Artículo MI #03228387
No. Fabricante 58532
Precio12.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
58532

Peleles desechables KleenGuard: puño abierto, estilo tobillo abierto, material de polipropileno, cierre frontal con cremallera, azul, mediano
Artículo MI #03228387
No. Fabricante 58532
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
Precio12.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Medio

Detalles

  • Detalles adicionales
    Solapa con cremallera
  • Estilo tobillo
    Abierta(s)
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Abierta(s)
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    No
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A20
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Sin costuras
  • UPC_NO
    10036000585329

Descripción general

Descripción del fabricante
58532 A20 PELELE CON CREMALLERA AZUL
  • Ligero y transpirable
  • Fuerte y resistente a la abrasión para un uso prolongado
  • El tejido patentado MICROFORCE l ofrece protección de barrera contra partículas secas y pulverizaciones de líquidos ligeros
  • Ideal para áreas de fabricación y procesamiento de alimentos
  • Color: azul denim

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good