Motion
58536

ANSELL
58536

Peleles desechables KleenGuard - Puño abierto, Estilo tobillo abierto, Material polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Azul, 3X-Large
Artículo MI #03228391
No. Fabricante 58536
Precio13.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
58536

Peleles desechables KleenGuard - Puño abierto, Estilo tobillo abierto, Material polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Azul, 3X-Large
Artículo MI #03228391
No. Fabricante 58536

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Solapa con cremallera
  • Estilo tobillo
    Abierta(s)
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Abierta(s)
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    No
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A20
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Sin costuras
  • UPC_NO
    10036000585367

Descripción general

Descripción del fabricante
PELELE 58536 A20 3XL CON CREMALLERA DENIM

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"