Motion
CDQSB20-30DM
CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 20 mm
Artículo MI #03228439
No. Fabricante CDQSB20-30DM
Precio40.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 20 mm
Artículo MI #03228439
No. Fabricante CDQSB20-30DM
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
Precio40.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    78 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    165 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    220 N
  • Tamaño de la varilla
    M8x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M8x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión CQS de varilla simple y doble acción del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro donde ahorrar espacio es una preocupación. El CQS ofrece recorridos largos estándar (hasta 300mm) en cuatro tamaños de orificio de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para manejar las mayores necesidades de rodamiento de las carreras más largas. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    CN
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQS
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSB20-30DM CILINDRO, COMPACTO
  • Varilla simple estándar de doble acción
  • Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carreras de 5mm a 300mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras, horquilla doble
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

You May Also Like

Los clientes también compraron