Motion
HPCA-50
Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 50 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 33 mm, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #03229062
No. Fabricante HPCA-50
Precio177.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 50 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 33 mm, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #03229062
No. Fabricante HPCA-50
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
Su precio$177.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Rodillo Diámetro  
    50 mm
  • Rodillo Ancho  
    33 mm
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5780 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8070 N
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    HPCA
  • UPC_NO
    622424902724

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA HPCA-50
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"