Motion
140 LOTE RIV

TSUBAKI (UST)
140 LOTUS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 140 / 1-3/4 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #03229153
No. Fabricante 140 LOTUS RIV
Precio58.24 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
140 LOTUS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 140 / 1-3/4 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #03229153
No. Fabricante 140 LOTUS RIV
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
Precio58.24 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.307 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.661 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.219 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    48510 lb
  • Peso
    5.17 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    68/10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
  • UPC_NO
    097039243836
  • Capacidad de carga de trabajo
    9040 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
140 LOTO REMACHADO 10 PIES DE LONGITUD
  • Precio por pie
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good