Motion
CP95SDB100-160

SMC CORP OF AMERICA
CP95SDB100-160

CP95 Cilindro de aire de varilla de unión - Orificio de 100 mm, Carrera de 160 mm, Varilla de 30 mm, M20x1.5 Rosca macho, Una varilla, Básico, Montaje MX0 , Amortiguación Ambos extremos, 1/2 Puertos BSPP
Artículo MI #03229615
No. Fabricante CP95SDB100-160
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CP95SDB100-160

CP95 Cilindro de aire de varilla de unión - Orificio de 100 mm, Carrera de 160 mm, Varilla de 30 mm, M20x1.5 Rosca macho, Una varilla, Básico, Montaje MX0 , Amortiguación Ambos extremos, 1/2 Puertos BSPP
Artículo MI #03229615
No. Fabricante CP95SDB100-160
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Altura total
    114 mm
  • Longitud total
    393 mm
  • Ancho general
    114 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPP
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    5003 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    5498 N
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M20x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    30 mm
  • Accidente cerebrovascular
    160 mm

Detalles

  • Junta flotante del acoplador de alineación
    JAH50-20-150
  • Junta esférica del soporte del pivote en ángulo
    ES5100
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    E5100
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    D5100, DS5100 (para accesorio ES)
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    C5100
  • Junta esférica Mp6 de montaje en ojal
    CR5100
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    F5100
  • Soportes de pie - MS1
    L5100
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Abrazadera de varilla
    GKM20-40 Acero
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    CS95-100
  • Serie
    CP95
  • Ojo de varilla esperical
    KJ20D Rosca hembra
  • Estándares cumplidos
    CETOP, DIN ISO 4393, ISO 6431, VDMA 24 562 (Partes 1 y 2)

Descripción general

Descripción del fabricante
CP95SDB100-160 CILOS
  • Combina un diseño de barril de perfil ligero con varillas de sujeciónpara mayor resistencia
  • El sistema de sellado únicogarantiza un rendimiento eficiente y una larga vida útil
  • Amortiguación totalmente ajustable al final del recorrido
  • Detección de proximidad magnética
  • Proformancia de amortiguación superior y absorción de energía cinética

También puede gustarle

Los clientes también compraron