Motion
SV3-12-CM-0-00
Válvula solenoide atornillable - Piloto; Accionamiento solenoide, flujo máx. de 30 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #03232113
No. Fabricante SV3-12-CM-0-00
Precio112.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula solenoide atornillable - Piloto; Accionamiento solenoide, flujo máx. de 30 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #03232113
No. Fabricante SV3-12-CM-0-00
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
Su precio$112.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    104.5 mm
  • Ancho general
    38.9 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto;Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    02-180114
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de formas
    2
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
SV3-12-CM-0-00 CONTROL DE FLUJO IND