Especificaciones
Dimensiones
- Altura total9.36 pulg.
- Longitud total10.45 pulg.
- Ancho general4.67 pulg.
- Tamaño (ISO-4401)D08
- Tamaño de la válvulaD08
Detalles
- AccionamientoPiloto
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Comprobar ubicaciónSolenoide A, Solenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- Voltaje de bobina24 V CC
- Número de diseño10
- Conexión eléctricaConector ISO 4400 (Din 43650)
- Tipo de conector eléctricoConector ISO 4400 (Din 43650)
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Caudal máximo24.72 cfm
- Presión máxima de funcionamiento5076 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Especificación de rendimientoAlto rendimiento
- Material del selloBuna-N
- SerieDiseño DG5V-8 10
- Disposición del resorte del carreteCentrado en resorte
- Tipo de carreteUn puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación