Motion
TU1065B-33
Tubos de poliuretano - Aire/agua, 6.5 mm, 0.256 pulg. D.I., 10 mm, 0.394 pulg. D.E., 100 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 27 mm
Artículo MI #03234023
No. Fabricante TU1065B-33
Precio81.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de poliuretano - Aire/agua, 6.5 mm, 0.256 pulg. D.I., 10 mm, 0.394 pulg. D.E., 100 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 27 mm
Artículo MI #03234023
No. Fabricante TU1065B-33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio81.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    27 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.256 pulg., 6.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.394 pulg., 10 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TU1065B-33 TUBOS DE POLIURETANO

También puede gustarle

Los clientes también compraron